エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ラチェットレンチ
エスコの 両口ラチェットレンチ
両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:SSR1719H●サイズ:17×19mm●厚み:50mm●全長:195mm●重量:250g●材質:特殊合金鋼 (仕上げ/ニッケルクロムオールめっき)●色:黄
注文コード
05053871
品番
EA602AT-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,894
販売価格(税別)
¥
3,540
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
12ポイント
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:SSR1719H●サイズ:17×19mm●厚み:50mm●全長:195mm●重量:250g●材質:特殊合金鋼 (仕上げ/ニッケルクロムオールめっき)●色:黄
アズワン品番
68-1828-05