両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RND1719●サイズ(mm):17×19●厚み(mm):50●全長(mm):287●重量(g):530●材質:合金鋼●サイズ(mm):L/287、L2/110、D/36、D1/26、D2/23、T/16、T1/17、T2/14.5 注文コード05053916 品番EA602AT-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,597
販売価格(税別)
3,270
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RND1719●サイズ(mm):17×19●厚み(mm):50●全長(mm):287●重量(g):530●材質:合金鋼●サイズ(mm):L/287、L2/110、D/36、D1/26、D2/23、T/16、T1/17、T2/14.5 アズワン品番68-1828-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする