エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ラチェットレンチ
エスコの 両口ラチェットレンチ
両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:RND1721●サイズ(mm):17×21●厚み(mm):50●全長(mm):287●重量(g):530●材質:合金鋼●サイズ(mm):L/287、L2/110、D/36、D1/28、D2/23、T/16、T1/17、T2/14.5
注文コード
05053925
品番
EA602AT-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,597
販売価格(税別)
¥
3,270
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
仕様
●メーカー:スーパーツール●型番:RND1721●サイズ(mm):17×21●厚み(mm):50●全長(mm):287●重量(g):530●材質:合金鋼●サイズ(mm):L/287、L2/110、D/36、D1/28、D2/23、T/16、T1/17、T2/14.5
アズワン品番
68-1828-09