両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN3024L●サイズ(mm):30×24●厚み(mm):107●全長(mm):400●重量(g):1170●材質:特殊合金鋼(グリーン焼付塗装)●サイズ(mm):L/400、D/62、D1/41、D2/32、T/22、T1/20、T2/65 注文コード05054038 品番EA602AV-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,173
販売価格(税別)
7,430
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN3024L●サイズ(mm):30×24●厚み(mm):107●全長(mm):400●重量(g):1170●材質:特殊合金鋼(グリーン焼付塗装)●サイズ(mm):L/400、D/62、D1/41、D2/32、T/22、T1/20、T2/65 アズワン品番68-1828-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする