両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN1012L●サイズ:10×12mm●厚み:52mm●全長:225mm●重量:160g●材質:特殊合金鋼(グリーン焼付塗装) 注文コード05054056 品番EA602AV-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,928
販売価格(税別)
4,480
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN1012L●サイズ:10×12mm●厚み:52mm●全長:225mm●重量:160g●材質:特殊合金鋼(グリーン焼付塗装) アズワン品番68-1828-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする