両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN1719L●サイズ(mm):17×19●厚み(mm):86●全長(mm):310●重量(g):450●材質:特殊合金鋼(グリーン焼付塗装)●サイズ(mm):L/310、D/41、D1/23、D2/26、T/18、T1/16、T2/52 注文コード05054065 品番EA602AV-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,171
販売価格(税別)
5,610
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
全サイズに安全ロープ取付穴を2ヶ所設けています。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RN1719L●サイズ(mm):17×19●厚み(mm):86●全長(mm):310●重量(g):450●材質:特殊合金鋼(グリーン焼付塗装)●サイズ(mm):L/310、D/41、D1/23、D2/26、T/18、T1/16、T2/52 アズワン品番68-1828-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする