4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RNF2●ソケットサイズ:インナーソケット/14・17mmアウターソケット/19・21mm●全長(mm):310●重量(g):440●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき 注文コード05054117 品番EA602DL-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,367
販売価格(税別)
3,970
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:RNF2●ソケットサイズ:インナーソケット/14・17mmアウターソケット/19・21mm●全長(mm):310●重量(g):440●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき アズワン品番68-1828-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする