4サイズラチェットレンチ ショート EA602DLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:SRF3●ソケットサイズ:インナーソケット/17・19mmアウターソケット/21・24mm●全長(mm):240●重量(g):470●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき 注文コード05054126 品番EA602DL-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,192
販売価格(税別)
4,720
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
便利な安全ロープ用スライド穴付です。曲りしの付ショートタイプ。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:SRF3●ソケットサイズ:インナーソケット/17・19mmアウターソケット/21・24mm●全長(mm):240●重量(g):470●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき アズワン品番68-1828-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする