4サイズラチェットレンチ ショート EA602DLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:スーパーツール●型番:SRF1●ソケットサイズ:インナーソケット/10・13mmアウターソケット/14・17mm●全長(mm):198●重量(g):290●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき 注文コード05054135 品番EA602DL-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,487
販売価格(税別)
3,170
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
安全ロープ穴付です。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:SRF1●ソケットサイズ:インナーソケット/10・13mmアウターソケット/14・17mm●全長(mm):198●重量(g):290●材質:特殊合金鋼●仕上げ:ニッケルクロムめっき アズワン品番68-1828-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする