曜日別特売
EA612BG-30 電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ エスコ 05054187

EA612BG-30 電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ エスコ 05054187
EA612BG-30 電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ エスコ 05054187

電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESK-30TS●対辺(mm):30●外径(mm):40●全長(mm):115●六角シャンク:1/4"●重量:240g●材質:SCM45●保証トルク:75N・m注文コード05054187品番EA612BG-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,852
販売価格(税別)
5,320

40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
各種ボルト・ナットの着脱に。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に。〈※注意※〉・ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないでください。・シャンクが折れた場合は、強替シャンク(ESK-TS)と交換してください。・市販のスリムビット・トーションビットでのご使用は、咬み込みの原因となります。・接続するソケットや使用状況によって耐久性が異なる場合があります。・工具の使用目的以外には使用しないでください。

仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESK-30TS●対辺(mm):30●外径(mm):40●全長(mm):115●六角シャンク:1/4"●重量:240g●材質:SCM45●保証トルク:75N・mアズワン品番68-1829-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする