両口スパナ EA615BCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:S2-2732●サイズ(mm):27×32●厚み(mm):10.5×10.5●全長(mm):284●重量(g):480●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/27×32、D1/55.5、D2/65.5、T1/10.5、T2/10.5、L/284 注文コード05054266 品番EA615BC-43B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,257
販売価格(税別)
3,870
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:S2-2732●サイズ(mm):27×32●厚み(mm):10.5×10.5●全長(mm):284●重量(g):480●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/27×32、D1/55.5、D2/65.5、T1/10.5、T2/10.5、L/284 アズワン品番68-1830-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする