両口スパナ EA615BCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:S2-2022●サイズ(mm):20×22●厚み(mm):8.5×8.5●全長(mm):228●重量(g):215●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/20×22、D1/42、D2/46、T1/8.5、T2/8.5、L/228 注文コード05054275 品番EA615BC-36B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:S2-2022●サイズ(mm):20×22●厚み(mm):8.5×8.5●全長(mm):228●重量(g):215●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/20×22、D1/42、D2/46、T1/8.5、T2/8.5、L/228 アズワン品番68-1830-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする