両口スパナ EA615BCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:S2-1618●サイズ(mm):16×18●厚み(mm):8×8●全長(mm):188●重量(g):135●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/16×18、D1/33.5、D2/38、T1/8、T2/8、L/188 注文コード05054291 品番EA615BC-32B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,617
販売価格(税別)
1,470
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:S2-1618●サイズ(mm):16×18●厚み(mm):8×8●全長(mm):188●重量(g):135●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/16×18、D1/33.5、D2/38、T1/8、T2/8、L/188 アズワン品番68-1830-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする