Uniform Circus BEAMS
U7705-62 長袖Tシャツ(胸ポケット無)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
サイズ
4L
3L
4L
L
LL
M
S
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05054346
品番
U7705-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ワークスーツのインナーとして、オシャレなBEAMSのTシャツ
色
ホワイト
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
75
素材
ポリエステル100%