U7705-63 U7705-63 半袖Tシャツ(胸ポケット無) Uniform Circus BEAMS 05054380

 

U7705-63 U7705-63 半袖Tシャツ(胸ポケット無) Uniform Circus BEAMS 05054380
U7705-63 U7705-63 半袖Tシャツ(胸ポケット無) Uniform Circus BEAMS 05054380

U7705-63 半袖Tシャツ(胸ポケット無)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
色ブラック
内容量1個注文コード05054380品番U7705-63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

ワークスーツのインナーとして、オシャレなBEAMSのTシャツ

色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする