Uniform Circus BEAMS
U7705-62 長袖Tシャツ(胸ポケット無)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
サイズ
S
3L
4L
L
LL
M
S
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05054398
品番
U7705-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワークスーツのインナーとして、オシャレなBEAMSのTシャツ
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル100%