曜日別特売
EA618CZ-42 3/8"DR ドレンプラグソケット EA618CZシリーズ エスコ 05054406

EA618CZ-42 3/8"DR ドレンプラグソケット EA618CZシリーズ エスコ 05054406
EA618CZ-42 3/8"DR ドレンプラグソケット EA618CZシリーズ エスコ 05054406
EA618CZ-42 3/8"DR ドレンプラグソケット EA618CZシリーズ エスコ 05054406
EA618CZ-42 3/8"DR ドレンプラグソケット EA618CZシリーズ エスコ 05054406
EA618CZ-42 3/8"DR ドレンプラグソケット EA618CZシリーズ エスコ 05054406
EA618CZ-42 3/8"DR ドレンプラグソケット EA618CZシリーズ エスコ 05054406

3/8"DR ドレンプラグソケット EA618CZシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AC302-10●差込角:3/8"●サイズ:10mm●全長:23mm●適用:スズキ車およびそのOEM車のミッション・ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。●重量(g):31注文コード05054406品番EA618CZ-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,376
販売価格(税別)
2,160

自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業に。差込角を自動車整備で主流の3/8"にすることで、工具を持ち替えることなく作業効率UP。本体六角形状を設け、17mmのめがねレンチなどの使用が可能。四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締緩作業を実現。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AC302-10●差込角:3/8"●サイズ:10mm●全長:23mm●適用:スズキ車およびそのOEM車のミッション・ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。●重量(g):31アズワン品番68-1831-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする