1/4"DR EA618NCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05054415 品番EA618NC-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,370
販売価格(税別)
36,700

狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6 アズワン品番68-1831-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする