1/4"DR EA618NCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB210●<セット内容>:13点●差込角:1/4"●ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:50・100mm●総重量(kg):0.4 注文コード05054431 品番EA618NC-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,170
販売価格(税別)
14,700
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

樹脂成形トレー(264(W)×82(D)×30(H)mm)付き。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB210●<セット内容>:13点●差込角:1/4"●ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:50・100mm●総重量(kg):0.4 アズワン品番68-1831-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする