Uniform Circus BEAMS
U7705-63 半袖Tシャツ(胸ポケット無)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
3L
4L
L
LL
M
S
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05054441
品番
U7705-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ワークスーツのインナーとして、オシャレなBEAMSのTシャツ
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
素材
ポリエステル100%