1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B2-E6●サイズ:E6●全長(mm):19●重量(g):9●差込角:1/4"●外径(mm):12●注意:いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意する。 注文コード05054449 品番EA618NV-406
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100
この商品は仕様・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
イジリ止付。ハンドツール用工具は、インパクトレンチで使用しないでください。めっきが飛散する恐れがあります。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B2-E6●サイズ:E6●全長(mm):19●重量(g):9●差込角:1/4"●外径(mm):12●注意:いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意する。 アズワン品番68-1832-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする