エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT208TH●サイズ:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30●全長(mm):54.5・54.5・54.5・59.5・59.5・59.5・59.5・59.5●重量(g):35・35・36・37・37・37・38・38●差込角:1/4"●外径(mm):16
注文コード
05054485
品番
EA618NV-200
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
ホルダー付。ホルダー仕様全長/215mmクリップ数/10重量/60g。イジリ止付。
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT208TH●サイズ:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30●全長(mm):54.5・54.5・54.5・59.5・59.5・59.5・59.5・59.5●重量(g):35・35・36・37・37・37・38・38●差込角:1/4"●外径(mm):16
アズワン品番
68-1831-90