U7705-62 U7705-62 長袖Tシャツ(胸ポケット無) Uniform Circus BEAMS 05054486

 

U7705-62 U7705-62 長袖Tシャツ(胸ポケット無) Uniform Circus BEAMS 05054486
U7705-62 U7705-62 長袖Tシャツ(胸ポケット無) Uniform Circus BEAMS 05054486

U7705-62 長袖Tシャツ(胸ポケット無)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
サイズS
内容量1個注文コード05054486品番U7705-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ワークスーツのインナーとして、オシャレなBEAMSのTシャツ

色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする