U7705-62 U7705-62 長袖Tシャツ(胸ポケット無) Uniform Circus BEAMS 05054502

 

U7705-62 U7705-62 長袖Tシャツ(胸ポケット無) Uniform Circus BEAMS 05054502
U7705-62 U7705-62 長袖Tシャツ(胸ポケット無) Uniform Circus BEAMS 05054502

U7705-62 長袖Tシャツ(胸ポケット無)

商品レビューを投稿する
返品不可
色ブラック
サイズLL
内容量1個注文コード05054502品番U7705-62
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ワークスーツのインナーとして、オシャレなBEAMSのTシャツ

色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする