画像準備中

リーマ HS S柄 HHHR3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3.1 注文コード05054543 品番HHHR+3.1
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は刃径など101種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)3.1 刃長(mm)22 全長(mm)70 材質SKH56 シャンク径(Φmm)3.1 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする