1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BT2-T20H●サイズ:T20●全長(mm):59.5●重量(g):37●差込角:1/4"●外径(mm):16 注文コード05054546 品番EA618NV-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品は仕様・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
イジリ止付。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BT2-T20H●サイズ:T20●全長(mm):59.5●重量(g):37●差込角:1/4"●外径(mm):16 アズワン品番68-1831-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする