エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BT2-T30H●サイズ:T30●全長(mm):59.5●重量(g):38●差込角:1/4"●外径(mm):16
注文コード
05054589
品番
EA618NV-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
イジリ止付。
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BT2-T30H●サイズ:T30●全長(mm):59.5●重量(g):38●差込角:1/4"●外径(mm):16
アズワン品番
68-1831-98