Uniform Circus BEAMS
U7705-63 半袖Tシャツ(胸ポケット無)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
3L
4L
L
LL
M
S
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05054599
品番
U7705-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ワークスーツのインナーとして、オシャレなBEAMSのTシャツ
色
ホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル100%