1/2"DR EA618Rシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05054991 品番EA618R-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,520
販売価格(税別)
33,200

持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm アズワン品番68-1832-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする