1/2"DR/T[TORX]ビットソケットセット EA618RSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BT4-T30●サイズ:T30●全長(mm):70●差込角:1/2"●重量(g):37 注文コード05055097 品番EA618RS-130
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,892
販売価格(税別)
1,720
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BT4-T30●サイズ:T30●全長(mm):70●差込角:1/2"●重量(g):37 アズワン品番68-1833-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする