1/2"DR/T[TORX]ビットソケットセット EA618RSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BT4-T45●サイズ:T45●全長(mm):75●差込角:1/2"●重量(g):42 注文コード05055106 品番EA618RS-145
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,046
販売価格(税別)
1,860
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BT4-T45●サイズ:T45●全長(mm):75●差込角:1/2"●重量(g):42 アズワン品番68-1833-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする