エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/2"DR/T[TORX]ロングビットソケット EA618RSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BT4-T70L●サイズ:T70●全長(mm):132●重量(g):293●差込角:1/2"
注文コード
05055131
品番
EA618RS-270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,410
販売価格(税別)
¥
3,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BT4-T70L●サイズ:T70●全長(mm):132●重量(g):293●差込角:1/2"
アズワン品番
68-1833-25