エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/2"DR/T[TORX]ロングビットソケット EA618RSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7個)
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT4L07T●サイズ:T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70●全長(mm):132●重量(g):90・106・108・108・170・224・293●差込角:1/2"
注文コード
05055158
品番
EA618RS-200
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダー付。ホルダー仕様全長/365mmクリップ数/10重量/150g差込みやすく外しやすい。しかも持ち運び時、抜けにくい。※ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる事があります。
仕様
●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT4L07T●サイズ:T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70●全長(mm):132●重量(g):90・106・108・108・170・224・293●差込角:1/2"
アズワン品番
68-1833-18