1/2"DR/T[TORX]ロングビットソケット EA618RSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BT4-T50L●サイズ:T50●全長(mm):132●重量(g):108●差込角:1/2" 注文コード05055167 品番EA618RS-250
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,354
販売価格(税別)
2,140
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BT4-T50L●サイズ:T50●全長(mm):132●重量(g):108●差込角:1/2" アズワン品番68-1833-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする