吸盤フック EA638LAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 05055307 品番 EA638LA-22B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,916
販売価格(税別)
3,560

吸盤タイプ、ガラス、タイル面にピタッと吸着。取り付けも取り外しも簡単です。
透明タイプで目立ちません。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:H157●耐荷重(kg):0.4●吸盤サイズ(Φmm):30●口幅(mm):12●材質:吸盤/塩化ビニル樹脂フック/スチロール樹脂●サイズ:30×35×25mm アズワン品番68-1834-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする