エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用粘着ローラー
フック EA638LLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
05055368
品番
EA638LL-31B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,500
販売価格(税別)
¥
5,000
バスケットに入れる
ちょっとした小物や狭いスペースへの取り付けに適したミニサイズ。壁面にしっかり貼れてきれいにはがせます。スペアテープ付。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:H2830●耐荷重(kg):0.5●面サイズ(W×H)mm:22×32●口幅(mm):9●材質:本体/ABS樹脂、粘着材/合成ゴム系●色:白
アズワン品番
68-1834-96