エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用粘着ローラー
フック EA638LLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
05055377
品番
EA638LL-39B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,776
販売価格(税別)
¥
6,160
バスケットに入れる
振り幅があるブランコタイプフックで、天井に取り付けての使用もできます。フック部は錆に強いステンレス素材です。壁面にしっかり貼れてきれいにはがせます。スペアテープ付。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:H3150●耐荷重(kg):0.5●面サイズ(mm):22×29●口幅(mm):15●材質:本体/ABS樹脂、フック/ステンレススチール、粘着材/合成ゴム系●色:白
アズワン品番
68-1834-97