298x403x1120mm ショベル EA650BGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05055438 品番 EA650BG-98
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,763
販売価格(税別)
4,330

オールアルミ合金製の軽量仕様です。

仕様●材質:アルミ合金●重量:1.2kg(1本あたり)●全長:1,120mm●先端サイズ(mm):298×403 アズワン品番68-1835-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする