エスコ
エスコの 土農具
エスコの スコップ
298x403x1120mm ショベル EA650BGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(6本)
注文コード
05055447
品番
EA650BG-88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,520
販売価格(税別)
¥
23,200
バスケットに入れる
オールアルミ合金製の軽量仕様です。
仕様
●材質:アルミ合金●重量:1.2kg(1本あたり)●全長:1,120mm●先端サイズ(mm):298×403
アズワン品番
68-1835-58