EA707NC-48 Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ 05055526 EA707NC-48 Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ 05055526 EA707NC-48 Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ 05055526 EA707NC-48 Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ 05055526

Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05055526 品番 EA707NC-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥792
販売価格(税別)
720

転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
Φ4mmのMULTILAMプラグ付き。インシュレータ内部のΦ4mmソケットは、絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。

仕様●全長:115mm●色:青●定格電圧:1000V●定格電流:32A●先端材質:CuZn(真鍮)●プラグ径:Φ4mm●プローブ先端ピン径:Φ4mm●ピン先長さ:19mm●重量:15.88g●適合規格:IEC EN 61010-031 アズワン品番68-1837-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする