エスコ
エスコの 検査・測定
エスコの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
テストクリップ EA707NCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05055535
品番
EA707NC-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
閉口時は導体に触れない安全設計
4mmテストクリップ。
仕様
●最大開口:20mm●全長:130mm●色:赤●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V●定格電流:16A●重量:28g
アズワン品番
68-1837-05