EA707NC-63 テストクリップ EA707NCシリーズ エスコ 05055551 EA707NC-63 テストクリップ EA707NCシリーズ エスコ 05055551 EA707NC-63 テストクリップ EA707NCシリーズ エスコ 05055551 EA707NC-63 テストクリップ EA707NCシリーズ エスコ 05055551

テストクリップ EA707NCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05055551 品番 EA707NC-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,947
販売価格(税別)
1,770

閉口時は導体に触れない安全設計

仕様●最大開口:20mm●全長:130mm●色:青●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V●定格電流:16A●重量:28g アズワン品番68-1837-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする