EA707NC-78 ワニ口クリップ EA707NCシリーズ エスコ 05055560 EA707NC-78 ワニ口クリップ EA707NCシリーズ エスコ 05055560 EA707NC-78 ワニ口クリップ EA707NCシリーズ エスコ 05055560 EA707NC-78 ワニ口クリップ EA707NCシリーズ エスコ 05055560 EA707NC-78 ワニ口クリップ EA707NCシリーズ エスコ 05055560

ワニ口クリップ EA707NCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最大開口:39.5mm●全長:92mm●色:青●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V●定格電流:32A●重量:24g●材質:真鍮 注文コード05055560 品番EA707NC-78
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,232
販売価格(税別)
1,120
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

閉口時は導体に触れない安全設計、4mmドルフィンクリップ

仕様●最大開口:39.5mm●全長:92mm●色:青●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V●定格電流:32A●重量:24g●材質:真鍮 アズワン品番68-1837-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする