EA707NC-92 122mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ 05055596 EA707NC-92 122mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ 05055596 EA707NC-92 122mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ 05055596 EA707NC-92 122mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ 05055596 EA707NC-92 122mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ 05055596

122mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05055596 品番 EA707NC-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980

先の尖った剛性の高いステンレスの針を持ち、ハンドルガードの両側が面取処理されたテストプローブ。保護キャップ付。
持ち手部のΦ2mmのソケットは、剛性絶縁スリーブ付Φ2mmのバナナプラグに対応。

仕様●全長:122mm●色:赤●定格電圧:1,000V(CATV)●定格電流:1A●先端材質:ステンレス●プラグ径:Φ2mm●プローブ先端ピン径:Φ1.8mm●プローブ先端ピン長さ:3.7mm アズワン品番68-1837-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする