EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
リーマ HS S柄 HHHR4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05055602
品番
HHHR+4.7
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
SKH56
刃長(mm)
25
シャンク
ストレートシャンク
全長(mm)
90
刃径(Φmm)
4.7
刃形
右刃左ネジレ
コーティング
ノンコート
シャンク径(Φmm)
4.7
ねじれ角(°)
60°