EA707NC-102 128mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ 05055605 EA707NC-102 128mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ 05055605 EA707NC-102 128mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ 05055605 EA707NC-102 128mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ 05055605

128mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05055605 品番 EA707NC-102
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,465
販売価格(税別)
3,150

軽く押して弾性的に動作するバネ式ステンレス針を持つテストプローブ。精密なプリント回路に適しています。ハンドルガードは両面面取処理されています。持手部内のΦ4mmソケットは、絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

仕様●全長:128mm●色:赤●定格電圧:1,000V(CATU)●定格電流:1A●先端材質:ステンレス●プラグ径:Φ4mm●プローブ先端ピン径:Φ2.0mm●プローブ先端ピン長さ:20mm アズワン品番68-1837-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする