EA707NC-151 テストクリップ EA707NCシリーズ エスコ 05055630 EA707NC-151 テストクリップ EA707NCシリーズ エスコ 05055630 EA707NC-151 テストクリップ EA707NCシリーズ エスコ 05055630 EA707NC-151 テストクリップ EA707NCシリーズ エスコ 05055630

テストクリップ EA707NCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05055630 品番 EA707NC-151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

特に電圧の測定に適しています。シリコーン絶縁のシャフトの為、低温でも良好な耐熱性と柔軟性を保ちます。4mmセーフティテストリード、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
Φ4mmMULTILAMプラグに対応。

仕様●全長:155mm●色:黒●プラグ径:Φ4mm●定格電流:4A●定格電圧:1,000V●重量(g):22 アズワン品番68-1837-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする