テストリード EA707NCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05055675 品番 EA707NC-433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,321
販売価格(税別)
2,110

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
柔軟性に優れ、特にセーフティソケットを装備していない電気機器の接続に適しています。両端にスタッキング可能なΦ4mmMULTILAMプラグ。接触保護用の収納式スリーブ付。※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。

仕様●全長:1000mm●色:青●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:600V(CATII)●定格電流:32A●リード線:2.5mm2●重量(g):64●プラグ材質:ニッケル●ケーブル材質:PVC アズワン品番68-1837-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする