60mm幅用 EA720MEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード05055815 品番EA720ME-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,113
販売価格(税別)
2,830

標尺/6mm厚さ、60mm幅用 ピンポール/Φ6mm用。スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。ピンホールを使用することで、標尺を安定して自立させることができます。横ピンホール穴にピンホールを通して測定物の高さ指示ができます。標尺横置き溝に標尺を置くことで簡易的に縦横測定することも可能です。ピンホールと共に標尺に取り付けたまま収納・持ち運ぶことができます。

仕様●メーカー:シンワ測定●型番:76095●セット内容:・標尺スタンド(クロス・指示機能)×2個 ・ピンボール(スチール製/30cmΦ6)×2本 ※標尺は付属していません。●サイズ:スタンド/95×41×44mm ピンポール/400×56×6mm●重量:スタンド/45g ピンポール/102g●材質:スタンド/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 ピンポール/鉄●用途:・出来形検測に。 ・現場記録写真撮影に。 ・1人作業や省力化に。 アズワン品番68-1838-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする