シルバー曲尺 併用目盛 EA720WAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:シンワ測定●型番:10037●測定目盛(表):(外)15×7.5cm (内)10×7cm●測定目盛(裏):(外)5寸×2.5寸 (内)3寸×2寸●サイズ:160(80)×15×1mm●材質:ステンレス●重量(g):26●長さの許容差:±0.2mm●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:表/1mm 裏/5厘●角部形状:同厚●用途: 注文コード05055831 品番EA720WA-10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。外側基点の内目盛が付いています。適度な弾性を持たせました。1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。併用目盛
直角・長さ測定、ケガキ作業に。鉛筆を使用した墨付け作業に。ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。

仕様●メーカー:シンワ測定●型番:10037●測定目盛(表):(外)15×7.5cm (内)10×7cm●測定目盛(裏):(外)5寸×2.5寸 (内)3寸×2寸●サイズ:160(80)×15×1mm●材質:ステンレス●重量(g):26●長さの許容差:±0.2mm●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:表/1mm 裏/5厘●角部形状:同厚●用途: アズワン品番68-1838-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする